Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 930584101 Elektro-Draht-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hirschmann 930584101 Elektro-Draht-Anschluss
Hirschmann 930584101 Elektro-Draht-Anschluss
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70146994
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     930584101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Installationskanal
Kabelkanal
Kabelschuh mit trittfester, biegsamer Isolierhülse mit Querloch, Durchmesser 4 mm. Schrauban-schluss bis maximal 2,5 mm². Zum Anschlussan Bolzen von 4 mm bis 7 mm Durchmesser.Kontaktmaterial Messing vernickelt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Verbindungstyp
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Spannung
30 V
Produktfarbe
Rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,46*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6778746
ab € 10,96*
Zubehör
RS Pro
6778759
ab € 4,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.