Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborkabel Messing 1m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14000152
Herst.-Nr.:
     MLB 100/1 V BLACK
EAN/GTIN:
     4250260209941
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborkabel
Messkabel
Messleitung
laborkabel bananenstecker
Laborkabel, Typ=MLB 100/1 V BLACK, Alternative (Alias)=973 646-100, Gesamtlänge=1.13 m, Leitungslänge=1 m, Nennspannung AC=30 V, Nennspannung DC=60 V, Nennstrom=16 A, Querschnitt=1 mm², Farbe Messleitung=Schwarz, Geeignet für=-999, Isoliermaterial=PVC, Kontakt A=Bananenstecker, 4 mm, stapelbar, Kontakt B=Bananenstecker, 4 mm, stapelbar, Kontaktmaterial=Messing, Sicherheitskategorie=CAT I
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AT
Höhe:
22 mm
Nettogewicht:
45 g
Tiefe:
300 mm
Bruttogewicht:
45 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Weitere Suchbegriffe: laborkabel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 5,67*
€ 7,21*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 7,98*
€ 12,18*
1
€ 4,00*
ab € 9,30*
€ 13,53*
1 Tag
196
1
€ 14,99*
ab € 8,32*
€ 13,76*
1
€ 8,95*
ab € 12,66*
€ 21,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930584101
ab € 0,99*
Zubehör
Hirschmann
973600100
ab € 1,12*
Zubehör
Hirschmann
973600101
ab € 1,12*
Zubehör
Hirschmann
930584100
ab € 1,29*
Zubehör
Hirschmann
972354100
ab € 3,53*
Zubehör
Hirschmann
930109100
ab € 1,50*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109100
ab € 3,84*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109101
ab € 3,88*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932794001
ab € 53,47*
Zubehör
Pomona
1632456
ab € 14,65*
Zubehör
Pomona
1508/POM
ab € 19,77*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932792001
ab € 106,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.