Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT 973646100 MESSLEITUNG, SCHW., 1M, 60V, 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-810587
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     973646100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborkabel
Messkabel
Messleitung
messleitung lamellenstecker schwarz...
Anschlusslänge - imperial: 3.3 ft
  • Anschlusslänge - metrisch: 1 m
  • Isolatorfarbe: Schwarz
  • Teststecker B: 4mm-Bananenstecker, Turmstecker, mit Kragen
  • Produktpalette: MLB 100/1 V Series
  • Teststecker A: 4mm-Bananenstecker, Turmstecker, mit Kragen
  • Nennstrom: 16 A
  • Nennspannung: 60 VDC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: laborkabel bananenstecker, laborkabel, Bananensteckverbinder, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT, 973646100, 810587, 810-587
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    22 Tage
    unbekannt
    25
    € 6,99*
    ab € 7,20*
    € 8,56*
    1
    € 4,00*
    ab € 6,77*
    € 10,27*
    1
    € 5,46*
    ab € 7,57*
    € 10,78*
    22 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 5,80*
    ab € 8,57*
    € 12,20*
    Lager 139
    132
    1
    € 14,99*
    ab € 8,77*
    € 14,44*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,44*
    € 17,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,33*
    € 17,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,86*
    € 14,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,70*
    € 12,73
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,28*
    € 12,23
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,77*
    € 10,44
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hirschmann
    973600100
    ab € 1,10*
    Zubehör
    Hirschmann
    973600101
    ab € 1,10*
    Zubehör
    Hirschmann
    930584100
    ab € 1,40*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    930109100
    ab € 4,04*
    Zubehör
    Hirschmann
    930109100
    ab € 1,46*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    930109101
    ab € 4,09*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    932794001
    ab € 56,38*
    Zubehör
    Pomona
    1508/POM
    ab € 20,99*
    Zubehör
    Pomona
    4408/POM
    ab € 15,06*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    930584101
    ab € 1,12*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    932792001
    ab € 105,55*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    972354100
    ab € 2,54*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.