Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann Test & Measurement Bananensteckerkupplung Schwarz Messing vernickelt 10A 60V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-738553
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     930109100
EAN/GTIN:
     5059045884026
Suchbegriffe:
Gewinde Kupplung
gewinde kupplung
Farbe = Schwarz
Buchsen ø = 4mm
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Nickel
Nennstrom = 10A
Nennspannung = 60V dc
Gender = Buchse

Koppler. Vollständig isolierte Kopplung mit einem vernickelten Messingrohr, sodass die Verbindung von zwei 4-mm-Steckern ermöglicht wird.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Buchsen ø:
4mm
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Nickel
Nennstrom:
10A
Nennspannung:
60V dc
Gender:
Buchse
Weitere Suchbegriffe: 738553, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Testadapter, Hirschmann Test & Measurement, 930109100, Test & Measurement, Test Connectors, Test Connector Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,46*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.