Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 4 mm Bananenbuchse Schwarz, Kontakt vergoldet, 1000V ac/dc / 32A, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-737803
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     972354100
EAN/GTIN:
     4002044197926
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Farbe = Schwarz
Gender = Buchse
Anschlussart = Löten
Nennspannung = 1000V ac/dc
Nennstrom = 32A
Kontaktbeschichtung = Vergoldet
Länge = 39mm
Kontaktmaterial = Messing

4-mm-Sicherheits-Prüfbuchsen SEB 2600 G CAT II M4. 4-mm-Sicherheits-Prüfbuchsen Hirschmann Test and Measurement SEB 2600 G M4, CAT III aus vergoldetem Messing für Chassismontage mit Berührungsschutz, Kunststoffgehäuse (PA) mit M12-Gewinde und Anschlussklemme mit M4-Gewinde und Lötanschluss. Die 4-mm-Prüfbuchsen der Serie SEB 2600 G M4 sind ideal für den Einbau in Gerätechassis und Schalttafeln mit einer Wanddicke von bis zu 6 mm, die erforderliche Montagebohrung hat einen Durchmesser von 12,2 mm. Länge: 38,5mm Montageloch Ø: 12mm 4mm Sicherheits-Einbaubuchse M4 Schraubanschluss Zum Einbau in Schalttafeln und Gerätechassis bis 6 mm Wandstärke Einbauöffnung: Ø 12,2 mm Anschlussart: schrauben / löten CATII, IEC61010
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gender:
Buchse
Anschlussart:
Löten
Nennspannung:
1000V ac/dc
Nennstrom:
32A
Kontaktbeschichtung:
Vergoldet
Länge:
39mm
Kontaktmaterial:
Messing
Weitere Suchbegriffe: bananenbuchse ø4mm schwarz, laborsteckverbinder, laborsteckverbinder schwarz, 737803, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Bananenstecker, Hirschmann Test & Measurement, 972354100, Test & Measurement, Test Connectors, Banana Connectors
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,54*
€ 3,94*
1 Tag
1319
€ 14,99*
ab € 3,74*
€ 6,44*
1 Tag
791
Frei Haus
ab € 4,55*
€ 7,16*
€ 4,00*
ab € 2,88*
€ 7,50*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 7,44*
€ 10,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Telegärtner
100023663
ab € 11,53*
Zubehör
Hirschmann
934094100
ab € 7,56*
Zubehör
Hirschmann
973646100
ab € 6,77*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109100
ab € 4,04*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109101
ab € 4,09*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932794001
ab € 56,38*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
934058100
ab € 3,03*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932792001
ab € 105,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.