Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexions-Lichtschranke PNP 4m 1ms 24V 100mA IP67 E3Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13762682
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E3ZR86OMI
EAN/GTIN:
     4547648286916
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fotosensor
Industrierelais
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexions-Lichtschranke, Typ=E3ZR86OMI, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=10.8 mm, Erfassungsreichweite max.=4 m, Erfassungsreichweite mind.=100 mm, Höhe=31 mm, Laststrom=100 mA, Länge=20 mm, Reaktionszeit=1 ms, Anschlussart=Stecker, M8, Art der Ausgabe optischer Sensor=PNP, Lichtart=LED, rot, Schaltart=Hell-EIN / Dunkel-EIN, Schutzart=IP67, Sensorart=Reflexionslichtschranke, Serien=E3Z
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
25 g
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
25 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 65,09*
€ 79,01*
4 Tage
3
€ 6,95*
ab € 65,33*
€ 79,02*
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 67,90*
€ 80,07*
€ 8,95*
ab € 69,08*
€ 84,21*
Lager 115
Frei Haus
ab € 109,48*
€ 130,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,90*
€ 155,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,21*
€ 152,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,64*
€ 141,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,09*
€ 139,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,48*
€ 130,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
356174
ab € 115,19*
Zubehör
Omron
E39-R1S
ab € 10,08*
Zubehör
Omron
XS3F-M8PVC4A5M-EU
ab € 15,86*
Zubehör
Omron
XS3F-M8PVC4S2M
ab € 8,10*
Zubehör
Omron
XS3F-M8PVC4A2M
ab € 8,10*
Zubehör
Omron
E39-L44
ab € 7,13*
Zubehör
Omron
E39-L43
ab € 7,16*
Zubehör
Omron
E39-L142
ab € 7,43*
Zubehör
Omron
XS3F-M421-402-A
ab € 9,60*
Zubehör
Omron
XS3F-M421-402-R
ab € 13,97*
Zubehör
Omron
XS3F-M8PVC4S5M-EU
ab € 16,37*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 129,65*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.