| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2157931 Herst.-Nr.: XS3F-M421-402-A EAN/GTIN: 4536854505812 |
| |
|
| | |
| Serie = XS3F Aderzahl = 4 Länge = 2m Steckverbinder 1 = M8 Steckverbinder 2 = offenes Ende Steckverbinder 1 Gehäuseausführung = Buchse
Die Omron XS3-Serie ist ein runder wasserfester Steckverbinder für industrielle Montagelinien. Herkömmliche M8-Schraubmodelle sind zusammen mit S8-Snap-In-Modellen erhältlich, die mit nur einem Tastendruck verbunden und getrennt werden. Ölbeständige Polyurethan-Roboterkabel werden ebenfalls hinzugefügt. Sie sind in verschiedenen Kabelspezifikationen erhältlich. Ein Benutzer kann ein Modell gemäß seinen Anforderungen einfach durch seine Modellstruktur entwerfen und bestellen.Betriebstemperaturbereich: -25 °C bis +70 °C. Weitere Informationen: | | Serie: | XS3F | Aderzahl: | 4 | Länge: | 2m | Steckverbinder 1: | M8 | Steckverbinder 2: | offenes Ende | Steckverbinder 1 Gehäuseausführung: | Buchse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, CANopen Steckverbinder, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i leitung 2m, as-i kabel, sensorkabel 2m, 2157931, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Omron, XS3FM421402A, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 6,42* | € 9,76* | | | | | | 47 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 9,70* | € 14,03* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,88* | € 14,35* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,24* | € 17,69* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 21,75* | € 35,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|