Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexions-Lichtschranke PNP 7m 1ms 24V 100mA IP67 E3Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13762679
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E3ZLR86OMS
EAN/GTIN:
     4547648678841
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexions-Lichtschranke, Typ=E3ZLR86OMS, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=10.8 mm, Erfassungsreichweite max.=7 m, Erfassungsreichweite mind.=200 mm, Höhe=31 mm, Laststrom=100 mA, Länge=20 mm, Reaktionszeit=1 ms, Anschlussart=Stecker, M8, Art der Ausgabe optischer Sensor=PNP, Lichtart=Laser, rot, Schaltart=Hell-EIN / Dunkel-EIN, Schutzart=IP67, Sensorart=Reflexionslichtschranke, Serien=E3Z
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
20 mm
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
26 g
Breite:
110 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 119,83*
€ 135,63*
48 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 121,98*
€ 138,28*
Frei Haus
ab € 123,15*
€ 143,44*
Frei Haus
ab € 139,08*
€ 156,75*
Lager 115
54
Frei Haus
ab € 203,58*
€ 237,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,72*
€ 282,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,51*
€ 276,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,38*
€ 257,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,74*
€ 251,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,58*
€ 242,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
E39-R1S
ab € 9,85*
Zubehör
Omron
XS3F-M8PVC4S2M
ab € 7,47*
Zubehör
Omron
XS3F-M8PVC4A2M
ab € 11,87*
Zubehör
Omron
XS3F-M8PVC4A5M-EU
ab € 15,75*
Zubehör
Omron
XS3F-M8PVC4S5M-EU
ab € 16,37*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 106,69*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.