| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-81864938 Herst.-Nr.: E3Z-LR86 EAN/GTIN: 4547648678841 |
| |
|
| | |
| Fotoschalter E3Z-LR86 Optischer Sensor, Reflexionslichtschranken-Laser, 15 m, M8-Stecker (4-polig), PNP-Ausgang Weitere Informationen: | | Vorausfallmeldung: | nein | Mit Zeitfunktion: | nein | Bemessungsschaltabstand: | 15000 mm | Max. Schaltabstand: | 15000 mm | Max. Ausgangsstrom: | 300 mA | Mit Reflektor: | nein | Analogausgang 0 V ... 10 V: | nein | Analogausgang 0 mA ... 20 mA: | nein | Analogausgang 4 mA ... 20 mA: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fotoschalter, Lichtsensor, Photoschalter, Näherungsschalter, Näherungssensor, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Profibus-Stecker, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, Absperrschranke, Forstschranke, Handschranke, Rohrrahmenschranke, Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, Näherungsschalter optisch, optischer Näherungsschalter, optischer Näherungssensor, omron reflexionslichtschranke, fotosensor, lichtschranke ip67 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 120,62* | € 135,76* | | | | | 49 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 122,69* | € 138,41* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 139,25* | € 156,90* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 145,34* | € 162,84* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 154,78* | € 173,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|