Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz 3 Schliesser 230V 12A 5.5kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13622408
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DILM12-10(230V50HZ,240V60HZ)
EAN/GTIN:
     4015082768300
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Leistungsschütz, Typ=DILM12-10(230V50HZ,240V60HZ), Alternative (Alias)=276830 XTCE012B10F, Pole=3, Schaltleistung – AC=5.5 kW, Schaltleistung – DC=-999, Schaltspannung – AC=400 V, Schaltspannung – DC=-999, Schaltstrom – AC=12 A, Schaltstrom – DC=-999, Spulenspannung – AC=230 V, Spulenspannung – DC=-888, Anschlussart=Schraubklemme, Hilfskontaktkonfiguration=1NO, Kontaktkonfiguration=3 Schliesser, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP20, Serien=DILM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
48 mm
Tiefe:
84 mm
Bruttogewicht:
249 g
Breite:
72 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
29
€ 8,90*
ab € 22,62*
€ 29,20*
2 Tage
14
€ 4,98*
ab € 22,75*
€ 29,26*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 24,43*
€ 31,60*
1 Tag
26
€ 4,99*
ab € 26,48*
€ 33,80*
Lager 115
5
Frei Haus
ab € 47,83*
€ 57,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,55*
€ 68,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
276424
ab € 8,57*
Zubehör
Eaton
276421
ab € 4,85*
Zubehör
Eaton
276425
ab € 8,34*
Zubehör
Eaton
276426
ab € 8,08*
Zubehör
Eaton
276427
ab € 6,77*
Zubehör
Eaton
276428
ab € 8,32*
Zubehör
Eaton
101043
ab € 5,85*
Zubehör
Eaton
281208 DILM12-XSPV48
ab € 4,80*
Zubehör
Eaton
281193
ab € 3,66*
Zubehör
Eaton
277376
ab € 5,13*
Zubehör
Eaton
277377
ab € 6,79*
Zubehör
Eaton
110955
ab € 0,74*
Zubehör
Eaton
276532 DILA-XHIC22
ab € 15,16*
Zubehör
Eaton
276423 DILA-XHIV11
ab € 11,32*
Zubehör
Eaton
278435 ZB12-1
ab € 25,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.