Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEOZED-Sicherung 63A 400V 250V D02


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13380959
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SE2363
EAN/GTIN:
     4001869006017
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Feinsicherung
G-Sicherung
NEOZED-Sicherung, Typ=5SE2363, Betriebsfrequenz, max.=-999, Betriebsfrequenz, min.=-999, Durchmesser=15 mm, Länge=36 mm, Nennspannung AC=400 V, Nennspannung DC=250 V, Nennstrom=63 A, Grösse=D02, Sicherungsart=Sicherungseinsatz, Betriebsklasse=gG / gL
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,55*
€ 0,81*
2 Tage
111
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,59*
€ 0,81*
2 Tage
282
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,57*
€ 0,84*
8 Tage
480
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,62*
€ 0,85*
Lager 115
14
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,73*
€ 5,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5SG72341
ab € 48,49*
Sonstiges
Siemens
5SG72342
ab € 54,49*
Sonstiges
Siemens
5SG7113
ab € 14,91*
Sonstiges
Siemens
5SG7153
ab € 30,82*
Sonstiges
Siemens
5SG7123
ab € 31,03*
Sonstiges
Siemens
5SG7133
ab € 27,44*
Sonstiges
Siemens
5SG7230
ab € 61,69*
Sonstiges
Siemens
5SG7163
ab € 38,88*
Sonstiges
Siemens
5SG1653
ab € 0,39667*
Sonstiges
Siemens
5SG1693
ab € 3,48*
Sonstiges
Siemens
5SG1701
ab € 4,56*
Sonstiges
Siemens
5SG1702
ab € 3,674*
Sonstiges
Siemens
5SG17021
ab € 19,26*
Sonstiges
Siemens
5SG5653
ab € 5,49*
Sonstiges
Siemens
5SG5693
ab € 5,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.