Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEOZED, Sicherungssockel, D02, 1-polig, 63 A, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     615-X068491
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SG1653
EAN/GTIN:
     4001869302942
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Sicherungshalter
Sicherungssockel
Sicherungssockel-Abdeckung
NEOZED, Sicherungssockel, D02, 1-polig, 63 A, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V Eingangsklemme: Schellenklemme Ausgangsklemme: saddle terminal NEOZED-Sicherungssockel 5SG1, 5SG5 aus Duroplast/ Formstoff. Das NEOZED-Sicherungssystem von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Es wird vorwiegend in der Verteilertechnik und in industriellen Schaltanlagen eingesetzt. Das System ist laienbedienbar und auch für die Hausinstallation zugelassen. Die Siemens NEOZED-Sicherungssockel 5SG1, 5SG5 zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Personensicherheit durch berührungsgeschützte Klemmen am Zu- und Abgang. 2. Doppelte Klemmkammern beim Komfortsockel ermöglichen den Anschluss von zwei Leitern unterschiedlichen Querschnitts. 3. Deutlich kompaktere Bauweise im Vergleich zu DIAZED und dadurch Platzersparnis im Verteiler. 4. NEOZED-Sicherungssockel aus Formstoff. 5. Sichtbarer, eindeutiger und kontrollierbarer Anschluss der Leiter. Das erleichtert die Leitungseinführung und spart Arbeitszeit. 6. Zwei Typenreihen mit unterschiedlichen Anschlussklemmen erhöhen die Möglichkeiten in der Anwendung.
Weitere Informationen:
Baugröße:
D02
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
63 A
Werkstoff:
Porzellan
Polzahl:
1
Ausführung mit Abdeckung:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: sicherungssockel d02 63a, sicherungshalter, sicherungshalter 1-pol, NEOZED, NEOZED Sicherungssockel und Schaltgeräte, NEOZED Sicherungssockel und MINIZED Last, MINIZED
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
18
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,39667*
€ 1,07334*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,13*
€ 3,17*
2 Tage
15
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,33*
€ 3,44*
3 Tage
296
1
pro Stück
€ 5,80*
ab € 2,40*
€ 3,54*
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 2,41*
€ 3,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Stück
€ 1,07334*
€ 1,27727
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,555*
€ 0,66045
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,525*
€ 0,62475
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,51667*
€ 0,61484
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46667*
€ 0,55534
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44667*
€ 0,53154
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39667*
€ 0,47204
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 18 Stück ( entspricht € 19,32012* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5TT3170
ab € 62,99*
Zubehör
Siemens
5ST3703
ab € 10,93*
Zubehör
Siemens
5ST3714
ab € 41,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.