Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung 5 x 20 mm, 50mA, 250V, Träge T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13317617
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0218.050MXP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherung 5 x 20 mm, Typ=0218.050MXP, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=35 A, Durchmesser=5.2 mm, Länge=20 mm, Nennspannung (AC)=250 V, Nennstrom=50 mA, Auslöse-Charakteristik=Träge T, Gehäusematerial=Glas, Konformität mit Normen=CCC Certified CE CSA Certified VDE
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,90*
ab € 0,32*
€ 0,39*
1000
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,41*
Lager 115
1205
3
€ 5,95*
ab € 1,4154*
€ 2,3813*
10
€ 8,95*
ab € 1,75*
€ 3,01*
1 Tag
1621
10
€ 14,99*
ab € 1,49*
€ 3,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,3813*
€ 2,83375
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,0913*
€ 2,48865
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9494*
€ 2,31979
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,7994*
€ 2,14129
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,7254*
€ 2,05323
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,6854*
€ 2,00563
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,6554*
€ 1,96993
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 1,4154*
€ 1,68433
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 7,1439* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
FX0380
ab € 2,24*
Zubehör
Littelfuse
01110501Z
ab € 0,0729*
Zubehör
Littelfuse
05200003Z
ab € 0,949*
Zubehör
Littelfuse
64900001039
ab € 0,564*
Zubehör
Littelfuse
03450101H
ab € 3,26*
Zubehör
Littelfuse
01000056Z
ab € 0,15*
Zubehör
Schurter
3101.0010
ab € 1,01*
Zubehör
Schurter
8601.2001.08
ab € 12,15*
Zubehör
Schurter
0751.0056
ab € 0,119*
Zubehör
Schurter
0031.8221
ab € 8,84*
Zubehör
Littelfuse
01110005MR
ab € 0,0487*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.