Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung 5 x 20 mm, 1A, 250V, Flink F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13316759
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0217001.MXP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherung 5 x 20 mm, Typ=0217001.MXP, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=35 A, Durchmesser=5.2 mm, Länge=20 mm, Nennspannung (AC)=250 V, Nennstrom=1 A, Auslöse-Charakteristik=Flink F, Gehäusematerial=Glas, Konformität mit Normen=CCC Certified CE CSA Certified PES VDE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
0,080 g
Tiefe:
21 mm
Bruttogewicht:
0,08 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536101090
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung, Sicherung 5 x 20 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 6,90*
ab € 0,0641*
€ 0,0832*
1000
Frei Haus
ab € 0,0822*
€ 0,1064*
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,1451*
€ 0,2525*
2 Tage
2750
10
€ 14,99*
ab € 0,178*
€ 0,502*
10
€ 8,95*
ab € 0,19*
€ 0,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2525*
€ 0,30048
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2462*
€ 0,29298
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2081*
€ 0,24764
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1911*
€ 0,22741
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1821*
€ 0,2167
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1741*
€ 0,20718
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1451*
€ 0,17267
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,525* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
FX0380
ab € 2,24*
Zubehör
Littelfuse
01110501Z
ab € 0,0813*
Zubehör
Littelfuse
05200003Z
ab € 0,891*
Zubehör
Littelfuse
82000000005
ab € 1,45*
Zubehör
Littelfuse
64900001039
ab € 0,51*
Zubehör
Littelfuse
03450101H
ab € 3,55*
Zubehör
Littelfuse
83000000005
ab € 1,25*
Zubehör
Littelfuse
01000056Z
ab € 0,148*
Zubehör
Littelfuse
83700000005
ab € 0,87*
Zubehör
Multicomp
HTC210M
ab € 37,20*
Zubehör
Multicomp
CFH04
ab € 1,59*
Zubehör
Multicomp
CFH05
ab € 1,27*
Zubehör
Multicomp
CFH12
ab € 2,29*
Zubehör
Schurter
8601.2001.08
ab € 12,17*
Zubehör
Schurter
0751.0056
ab € 0,118*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.