Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung 5 x 20 mm, 200mA, 250V, Flink F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13316684
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0217.200MXP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherung 5 x 20 mm, Typ=0217.200MXP, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=35 A, Durchmesser=5.2 mm, Länge=20 mm, Nennspannung (AC)=250 V, Nennstrom=200 mA, Auslöse-Charakteristik=Flink F, Gehäusematerial=Glas, Konformität mit Normen=CCC Certified CE CSA Certified VDE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536101090
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung, Sicherung 5 x 20 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,28*
1000
€ 6,90*
ab € 0,23*
€ 0,28*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,64*
€ 1,435*
10
€ 8,95*
ab € 0,54*
€ 1,59*
1 Tag
1234
10
€ 14,99*
ab € 0,635*
€ 1,615*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,435*
€ 1,70765
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,394*
€ 1,65886
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,071
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
FX0380
ab € 2,22*
Zubehör
Littelfuse
01110501Z
ab € 0,0812*
Zubehör
Littelfuse
05200003Z
ab € 0,891*
Zubehör
Littelfuse
64600001003
ab € 0,38*
Zubehör
Littelfuse
64900001039
ab € 0,51*
Zubehör
Littelfuse
03450101H
ab € 3,56*
Zubehör
Littelfuse
83000000005
ab € 1,23*
Zubehör
Littelfuse
01000056Z
ab € 0,149*
Zubehör
Multicomp
HTC210M
ab € 37,32*
Zubehör
Multicomp
CFH04
ab € 1,59*
Zubehör
Multicomp
CFH05
ab € 1,25*
Zubehör
Multicomp
CFH12
ab € 2,29*
Zubehör
Schurter
3101.0010
ab € 1,02*
Zubehör
Schurter
8601.2001.08
ab € 12,15*
Zubehör
Schurter
0751.0056
ab € 0,118*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.