Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Work Schutzhandschuh SecuLight® ESD/P, grau, Nylon-Carbon, PU, Größe 7, EN 388, Kat. II


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-5325
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     5325
EAN/GTIN:
     k.A.
Bedienungs- & Montageanleitung
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Work Schutzhandschuh SecuLight® ESD/P, Kat.II, grau, Nylon-Carbon, PU, Größe 7

Work Schutzhandschuh SecuLight® ESD/P, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 4131A, EN ISO 21420:2020, antistatisch gemäß EN 1149 und prEN EN 16350:2014, Farbe: grau, Innenverarbeitung: Polyamid mit Carbonfäden, Außenverarbeitung: PU-Teilbeschichtung auf der Innenhand und den Fingerspitzen, Länge: ca. 240 mm, Größe: 7
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388
Größe 1 - 12:
7
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Marke:
Work
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,50*
€ 10,12
pro Paar
ab 2 Paar
€ 8,33*
€ 9,91
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,80*
€ 9,28
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,88*
€ 8,19
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,70*
€ 7,97
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,25*
€ 6,25
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
5328
ab € 5,25*
Sonstiges
Kroschke
5326
ab € 5,25*
Sonstiges
Kroschke
5327
ab € 5,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.