Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Chemikalien-Schutzhandschuh protector NK4025B, Kat.III, blau, 400mm, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-88970
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     PROTECTOR CHEM. NK4025B, 60536
EAN/GTIN:
     k.A.
Prüfprotokoll KAT III jährlich
Prüfprotokoll KAT III jährlich
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
uvex Chemikalien-Schutzhandschuh protector NK4025B,Kat.III,blau,400mm,Größe 10

uvex Chemikalien-Schutzhandschuh protector NK4025B, Kategorie III, gemäß EN 388 Level 4X44C, EN 374 Level JKL, hohe Griffsicherheit, zweifach beschichtet, gute Beständigkeit gegen Öle, ergonomische Passform, hervorragender Schnittschutz, bequemer Sitz, Farbe: blau, Material außen: Nitrilkautschuk, Material innen: Baumwoll-Interlock/HPPE/Glas/PA, Länge: ca. 400 mm, Größe: 10
Weitere Informationen:
Material innen:
Baumwolle
Material außen:
Nitril
Norm:
EN374JKL | EN 388
Größe 1 - 12:
10,0
Kategorie:
Chemikalienschutzhandschuh
Marke:
uvex
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh uvex gr 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe uvex, Schutzausrüstungen, Handschutz, Arbeitssicherheitshandschuhe, Fingerschutz, Schutzhandschuhe, Persönliche Schutzausrüstung, Chemikalienschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,55*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 95,61*
€ 113,78
pro Paar
ab 2 Paar
€ 94,27*
€ 112,18
pro Paar
ab 5 Paar
€ 90,06*
€ 107,17
pro Paar
ab 10 Paar
€ 80,17*
€ 95,40
pro Paar
ab 500 Paar
€ 68,55*
€ 81,57
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
uvex
PROTECTOR CHEM. NK4025B, 60536
ab € 68,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.