Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOWA Schutzhandschuh 377, Kat.II, blau/schwarz, Nitril, 260mm, Größe 10/XXL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-88950
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     377
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
SHOWA Schutzhandschuh 377, Kat.II, blau/schwarz, Nitril, 260mm, Größe 10/XXL

SHOWA Schutzhandschuh 377, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 4121X, für optimale, dauerhafte Griffsicherheit in Anwendungsbereichen mit Öl, moderne Doppelbeschichtung bietet Geschmeidigkeit und Taktilität bei gleichzeitiger Abriebfestigkeit, elastisches Bündchen, anatomische Form, Schutz vor Ölen, Kohlenwasserstoffen und Fetten, keine Hautreizungen durch Nähte, Farbe: blau/schwarz, Material außen: Nitrilschaumbeschichtung, Material innen: nahtloses Strickgewebe, Länge: ca. 260 mm, Größe: 10/XXL
Weitere Informationen:
Material außen:
Nitril
Norm:
EN 388
Größe 1 - 12:
10
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nylon montagehandschuh gr 8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon, Schutzausrüstungen, Handschutz, Arbeitssicherheitshandschuhe, Fingerschutz
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
600
120
Frei Haus
ab € 3,87*
€ 4,55*
10
€ 5,00*
ab € 3,88*
€ 4,98*
2 Tage
190
10
€ 7,90*
ab € 4,38*
€ 5,57*
3 Tage
1000
10
€ 6,99*
ab € 4,4488*
€ 5,6188*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 7,26*
€ 10,20*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,20*
€ 12,14
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,40*
€ 11,19
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,98*
€ 10,69
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,60*
€ 10,23
pro Paar
ab 50 Paar
€ 8,16*
€ 9,71
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 7,26*
€ 8,64
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
377-S
ab € 7,43*
Ähnlich
SHOWA
377-XXL
ab € 7,51*
Ähnlich
SHOWA
4703 XL
ab € 3,30*
Ähnlich
SHOWA
SHO3772
ab € 3,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.