Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Vollsichtbrille V-Maxx, EN 166, indirekte Belüftung, fbl.PC-Scheibe, HC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-8415
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1006192
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Honeywell Vollsichtbrille V-Maxx,Kat.II,EN 166,ind.Belüftung,fbl.PC-Scheibe,HC

Honeywell Vollsichtbrille V-Maxx, Kategorie II, gemäß EN 166, mit indirekter Belüftung, sportliches Design, drehbarer Befestigungsmechanismus für das Kopfband, kann bequem über Korrekturbrille und mit Atemschutz getragen werden, Farbe Scheibe: farblos, Material: Polycarbonat, kratzfest, Gewicht: ca. 92 g
Weitere Informationen:
Gewicht:
<100 g
UV-Schutz:
nein
Norm:
EN 166
Material:
Kunststoff
Art:
Vollsichtbrille
Marke:
Honeywell
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
1
€ 8,50*
ab € 3,58*
€ 5,10*
1 Tag
547
10
Frei Haus
ab € 8,21*
€ 9,68*
1 Tag
547
10
€ 5,50*
ab € 8,18*
€ 9,81*
3 Tage
399
10
Frei Haus
ab € 8,39*
€ 9,96*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 12,03*
€ 17,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1006437
ab € 7,13*
Zubehör
GEBRA
4100100
ab € 8,68*
Zubehör
GEBRA
4001101
ab € 11,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.