Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Schnittschutz-Handschuh HyFlex® 11-644, Kat.II, grau, 250mm, Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-55763
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11-644
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Ansell Schnittschutz-Handschuh HyFlex® 11-644, Kat.II, grau, 250mm, Größe 8

Ansell Schnittschutz-Handschuh HyFlex® 11-644, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 4342B, ANSI-Schnittschutzstufe 2, mit Strickbund, herausragende Schnitt- und Abriebfestigkeit, Griffsicherheit, Tastsensibilität und Fingerbeweglichkeit, geeignet für die Handhabung kleiner, scharfkantiger Komponenten, ergonomische Passform, Farbe: grau, Material: HPPE, Nylon, Spandex, mit Polyurethan-Beschichtung, Länge: ca. 250 mm, Größe: 8
Weitere Informationen:
Material außen:
Nitril
Norm:
EN 388
Größe 1 - 12:
7
Kategorie:
Schnittschutzhandschuh
Marke:
Ansell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 17,04*
€ 20,28
pro Paar
ab 2 Paar
€ 16,65*
€ 19,81
pro Paar
ab 5 Paar
€ 15,63*
€ 18,60
pro Paar
ab 10 Paar
€ 15,01*
€ 17,86
pro Paar
ab 20 Paar
€ 14,55*
€ 17,31
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,76*
€ 13,99
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansell
11-644
ab € 11,75*
Sonstiges
Ansell
11-644
ab € 11,75*
Sonstiges
Ansell
11-644
ab € 11,76*
Sonstiges
Ansell
11-644
ab € 11,75*
Sonstiges
Ansell
11-644
ab € 11,76*
Sonstiges
Ansell
11-644
ab € 11,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.