Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATG Schnittschutzhandschuh MaxiCut® Oil™ 44-305, Kat.II, grün/schwarz, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-506020
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     2482
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Kundenzusatzinfo
Kundenzusatzinfo
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
ATG Schnittschutzhandschuh MaxiCut® Oil™ 44-305, Kat.II, grün/schwarz, Größe 10

ATG Schnittschutzhandschuh MaxiCut® Oil™ 44-305, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 4341B, EN 407 Level X1XXXX, EN 420, mit Strickbund, für mechanische Tätigkeiten in öliger oder feuchter Umgebung, höchster Tragekomfort, flüssigkeitsabweisend, hautfreundlich, waschbar bis 40°C, Farbe: grün/schwarz, Material: UHMWPE/Glasfaser/Nylon/Polyester/Spandex-Mischgewebe, mit Nitril-Mikroschaumbeschichtung, Materialstärke: 1,10 mm, Länge: ca. 250 mm, Größe: 10
Weitere Informationen:
Größe 1 - 12:
10
Kategorie:
Schnittschutzhandschuh
Marke:
ATG
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feuerwehr-Handschuhe, Feuerwehr-Schutzhandschuhe, Feuerwehrhandschuhe, Feuerwehrschutzhandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh cut3 gr10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Schutzausrüstung, Handschutz, Schutzhandschuh, Handschuh, Handschuhe, Schutzhandschuhe
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 6,33*
€ 8,65*
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 7,18*
€ 8,87*
15 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 7,41*
€ 8,91*
2 Tage
51
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 7,46*
€ 8,98*
Lager 114
1
pro Paar
€ 8,00*
ab € 14,03*
€ 19,12*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 19,12*
€ 22,75
pro Paar
ab 2 Paar
€ 18,68*
€ 22,23
pro Paar
ab 5 Paar
€ 17,76*
€ 21,13
pro Paar
ab 10 Paar
€ 16,27*
€ 19,36
pro Paar
ab 20 Paar
€ 15,87*
€ 18,89
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,03*
€ 16,70
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
2482
ab € 14,16*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
2482
ab € 14,17*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
2482
ab € 14,09*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
2482
ab € 14,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.