Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Brille i-3s 9190.075, Kat.II, anthrazit/lime, PC-Scheibe, excellence, 30g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-503391
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9190 075
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
technisches Datenblatt
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
uvex Brille i-3s 9190.075, Kat.II, anthrazit/lime, PC-Scheibe, excellence, 30g

uvex Schutzbrille i-3s 9190.075, Kategorie II, gemäß EN 166, Schutzstufe 2C-1,2 gemäß DIN EN 170, optimale Gesichtsanpassung durch mehrstufige Bügelinklination, kein Verrutschen durch verstellbare Nasenschlinge, weiche rutschhemmende Bügelenden und metallfreies Bügelscharnier, hoher Tragekomfort, Farbe Fassung: anthrazit/lime, Farbe Scheibe: farblos, Material: Polycarbonat-Scheibe, mit supravision excellence-Beschichtung, Gewicht: ca. 30 g
Weitere Informationen:
Art:
Schutzbrille
Marke:
uvex
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 9,22*
€ 11,97*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,80*
€ 12,78*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 8,90*
€ 12,91*
1
€ 4,00*
ab € 9,82*
€ 14,54*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 16,05*
€ 23,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
uvex
9190257
ab € 5,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.