Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATG ESD-Schutzhandschuh MaxiFlex® Elite™, Kat.II, Mischgewebe, 225mm, Größe 6


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-44213
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     2436
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
Produktinformation
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
ATG ESD-Schutzhandschuh MaxiFlex® Elite™, Kat.II, Mischgewebe, 225mm, Größe 6

ATG ESD-Schutzhandschuh MaxiFlex® Elite™, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 4121A, EN420, elektrostatisch ableitfähig gemäß EN 16350, für sehr feine Arbeiten in trockenen Umgebungen, nahtlos gestrickt, atmungsaktiv, hervorragende Passform, Farbe: hellgrau/schwarz, Material: Nylon/Carbonfaser/Polyester/Spandex-Mischgewebe, mit Nitrilbeschichtung an Innenhand und Fingern, waschbar bis 40°C, Länge: ca. 225 mm, Größe: 6
Weitere Informationen:
Größe 1 - 12:
6
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Marke:
ATG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,69*
€ 12,72
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,43*
€ 12,41
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,91*
€ 11,79
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,04*
€ 10,76
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,71*
€ 10,36
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,93*
€ 8,25
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEBRA
4900200
ab € 15,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.