Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR Sicherheitsmesser SECUPRO MEGASAFE, abgerundete Trapezklinge, 142g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-44005
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     116006.02
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
TÜV
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
MARTOR Sicherheitsmesser SECUPRO MEGASAFE, abgerundete Trapezklinge, 142g

MARTOR Sicherheitsmesser SECUPRO MEGASAFE, mit abgerundeter Trapezklinge, TÜV/GS-geprüft, für Rechts- und Linkshänder geeignet, ideal zum Schneiden mit Schutzhandschuhen, zum Schneiden von bis zu 3-lagigem Karton, der Daumen kann beim Schneiden auf dem Schieber bleiben, Klinge springt trotzdem nach dem Schneiden ins Gehäuse zurück, Klingenstärke: 0,63 mm, Farbe: schwarz/blau, Material: Aluminium-Griff, Maße: 153 x 38 x 26 mm, Gewicht: ca. 142 g
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, sicherheits cuttermesser martor, cuttermesser, cuttermesser martor, Schneidewerkzeuge, Skalpell, Schneidewerkzeug, Cutter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 18,61*
€ 23,07*
13 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 19,34*
€ 23,95*
1
€ 4,00*
ab € 17,99*
€ 26,39*
1
€ 4,90*
ab € 19,22*
€ 27,86*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 38,39*
€ 51,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
60099.70
ab € 3,14*
Zubehör
MARTOR
9921.08
ab € 9,83*
Zubehör
MARTOR
9924.08
ab € 18,73*
Zubehör
MARTOR
108000.00
ab € 3,53*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 6,05*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.