Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuberth Schutzhelm Baumeister 80, Kat. III, rot, 365g, Größe 2 (53-61cm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-41935
Hersteller:
     Schuberth
Herst.-Nr.:
     2490424050
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Elektrikerhelm
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Schuberth Schutzhelm Baumeister 80, Kat. III, rot, I/79 G-R, 365g, Größe 2

Schuberth Schutzhelm Baumeister 80, Kategorie III, gemäß EN 397, Zusatzprüfung Kälte(-20°C), mit 6-Punkt-Innenausstattung I/79-G R, Helmschale im Nacken heruntergezogen, Regenrinne, seitlich je zwei 16 mm Steckschlitze, regulierbare Belüftungslöcher, Kinnriemenhalterung, Naturlederschweißband, Farbe: rot, Material: Thermoplast-Hochdruck-Polyethylen, Gewicht: ca. 365 g, Größe: 2, Drehverschluss zur Kopfgrößenanpassung von 53-61 cm
Weitere Informationen:
Art Kopfschutz:
Schutzhelm
Farbe Bekleidung:
Rot
Marke:
Schuberth Helme
Weitere Suchbegriffe: Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, arbeitsschutzhelm schuberth, arbeitsschutzhelm, Kopfschutz, Helm, Kategorie III, Persönliche Schutzausrüstung
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 10,40*
€ 15,09*
1 Tag
22
1
€ 6,90*
ab € 10,39*
€ 15,09*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,59*
€ 15,34*
22 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 12,54*
€ 15,41*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 17,67*
€ 28,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 30 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
P3EAV
ab € 6,28*
Zubehör
Schuberth
9049100060
ab € 0,5368*
Zubehör
Schuberth
9040746300
ab € 2,51*
Zubehör
Schuberth
9000005500
ab € 2,67*
Zubehör
Schuberth
9000005560
ab € 7,71*
Zubehör
Schuberth
9040746000
ab € 2,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.