Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL Chemikalien-Schutzhandschuh Vitoject® 890, Kat.III, schwarz, 350mm, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-4113
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     089010111X
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
KCL Chemikalien-Schutzhandschuh Vitoject® 890, Kat.III, schwarz, 350mm, Größe 10

KCL Chemikalien-Schutzhandschuh Vitoject® 890, Kategorie III, gemäß EN 374, EN 388 Level 3101X, unverzichtbar beim Umgang mit vielen aggressiven Chemikalien, sehr guter Schutz vor extrem aggressiven und giftigen Chemikalien, sehr hohe Gasdichtigkeit, lösemittelfrei durch umweltfreundliches Spritzgussverfahren, hohe Ozon- und UV-Beständigkeit, Farbe: schwarz, Material: Fluorkautschuk, glatt, mit Rollrand, gepudert, Materialstärke: 0,7 mm, Länge: ca. 350 mm, Größe: 10
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388 | EN 374
Größe 1 - 12:
10
Kategorie:
Chemikalienschutzhandschuh
Marke:
KCL
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,38*
€ 126,95*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,17*
€ 127,57*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 112,86*
€ 134,16*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,04*
€ 135,43*
Lager 114
Frei Haus
ab € 130,77*
€ 159,69*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 159,69*
€ 190,03
pro Paar
ab 2 Paar
€ 155,03*
€ 184,49
pro Paar
ab 5 Paar
€ 147,45*
€ 175,47
pro Paar
ab 10 Paar
€ 138,49*
€ 164,80
pro Paar
ab 500 Paar
€ 130,77*
€ 155,62
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peter Greven Physioderm
13699002
ab € 6,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.