Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL Einmalhandschuh Dermatril® P 743, Kat.III, blau, Nitril, 280mm, Größe 10, 50/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-37564
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     074310082C
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
technisches Datenblatt
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-V
Konformitätserklärung MDR
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
KCL Einmalhandschuh Dermatril® P 743,Kat.III,blau,Nitril,280mm,Gr.10(XL),50/VE

KCL Einmalhandschuh Dermatril® P 743, Kategorie III, gemäß EN 374-1 Typ A Level JKLOPT, EN 374-5/ISO 16604 (VIRUS), EN 388 Level 200XX, AQL-Wert: 0,65, RAL-lebensmittelunbedenklich, hohes Tastempfinden, hervorragender Tragekomfort, mechanische Eigenschaften, puderfrei, hypoallergen, mit Rollrand, beidseitig tragbar, Farbe: blau, Material: Nitril, Länge: ca. 280 mm, Größe: 10 (XL), 1 Verpackungseinheit = 50 Stück
Weitere Informationen:
Material außen:
Nitril
Norm:
EN 455 | EN 388 | EN 374
Größe 1 - 12:
10
Kategorie:
Einmalhandschutz
Marke:
KCL
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
310
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,85*
€ 14,85*
3 Tage
29
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 12,55*
€ 15,84*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 11,83*
€ 15,86*
11 Tage
1900
1
pro Box
€ 5,95*
ab € 12,99*
€ 16,32*
Lager 114
1
pro Paket
€ 8,00*
ab € 27,19*
€ 34,98*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,98*
€ 41,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,66*
€ 41,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,52*
€ 39,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,23*
€ 35,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,67*
€ 35,31
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,19*
€ 32,36
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,5438* pro Stück)
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
743-7
ab € 10,59*
Ähnlich
KCL
743-8
ab € 10,66*
Ähnlich
KCL
743-9
ab € 10,50*
Ähnlich
Texxor
2141
ab € 2,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.