Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Schnittschutzhandschuh phynomic C3®, Kategorie II, Polyamid, 270mm, Größe 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-35947
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     60080
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Produktinformation
Umweltzertifikat
Bedienungs- & Montageanleitung
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
uvex Schnittschutzhandschuh phynomic C3®, Kategorie II, Polyamid, 270mm, Größe 7

uvex Schnittschutzhandschuh phynomic C3®, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 4X43B, Schnittschutzlevel 3, für den Umgang mit Lebensmitteln zertifiziert nach EG-Verordnung 1935/2004 und 10/2011 und LFGB, nahtlos, extrem feinfühlig, reißfest, hervorragende Griffeigenschaften, schadstoff und lösemittelfrei, dermatologisch getestet, Farbe: blau/grau, Material: Polyamid/Elasthan/HPPE/Glas, Innenhand/Fingerspitzen Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung, waschbar bis 40°C, Länge: ca. 270 mm, Größe: 7
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388
Größe 1 - 12:
7
Kategorie:
Schnittschutzhandschuh
Marke:
uvex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 26,89*
€ 32,00
pro Paar
ab 2 Paar
€ 26,66*
€ 31,73
pro Paar
ab 5 Paar
€ 25,21*
€ 30,00
pro Paar
ab 10 Paar
€ 22,97*
€ 27,33
pro Paar
ab 20 Paar
€ 22,60*
€ 26,89
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 18,49*
€ 22,00
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schlachthausfreund
1547
ab € 16,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.