Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuberth Arbeitsschutzhelm BOP R, EN 397, mit Drehverschluss, blau, 405g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-34756
Hersteller:
     Schuberth
Herst.-Nr.:
     1190372980
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
Schuberth Arbeitsschutzhelm BOP R,Kat.II,EN 397,mit Drehverschluss,blau,405g

Schuberth Arbeitsschutzhelm BOP R, Kategorie II, gemäß EN 397, Zusatzprüfung Metallspritzer (MM) und Hitzearbeitsplätze (+150°C), hohe Chemikalienresistenz, hohe Durchdringungsfestigkeit und Kerbschlagzähigkeit, Regenrinne, Naturlederschweißband, 6-Punkt-Innenausstattung (I/79 GW-R, Gurtband traghöhenverstellbar), Farbe: blau, Material: Duroplast aus Glasfaser-Polyester, Gewicht: ca. 405 g, praktischer Einhand-Drehverschluss zur schnellen Kopfgrößenanpassung, Größeneinstellung: 53 - 61 cm
Weitere Informationen:
Art Kopfschutz:
Schutzhelm
Farbe Bekleidung:
Blau
Norm:
EN 397
Gewicht:
<500 g
Marke:
Schuberth Helme
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 47,26*
€ 62,52*
Lager 114
Frei Haus
ab € 46,37*
€ 72,32*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,32*
€ 86,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,78*
€ 84,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,12*
€ 81,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
ab 30 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schuberth
9049100060
ab € 0,57*
Zubehör
Schuberth
9040746300
ab € 2,74*
Zubehör
Schuberth
9000005500
ab € 2,74*
Zubehör
Schuberth
9000005560
ab € 9,22*
Zubehör
Schuberth
9040746000
ab € 2,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.