Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Magnetrahmen DURAFRAME MAGNETIC SECURITY, gelb/schwarz, DIN A4, 5/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-32473
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     4945130
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Präsentationsrahmen
DURABLE Magnetrahmen DURAFRAME MAGNETIC SECURITY, gelb/schwarz, DIN A4, 5/VE

DURABLE Magnetrahmen DURAFRAME MAGNETIC SECURITY, zur schnellen Bestückung, durch die magnetische Rückseite haftet der Rahmen auf metallischen Oberflächen, Quer- und Hochformat möglich, Farbe: RAL 1003 signalgelb/RAL 9004 signalschwarz, entsprechend der ISO 3864-4 für Sicherheitsfarben, Material: stabile Antireflex-Folie, Einlegemaß: DINA4, Format: 236 x 323 mm, 1 Verpackungseinheit = 5 Stück
Weitere Informationen:
Marke:
DURABLE
Sorte:
Rahmen
Material:
Magnetfolie
Grundfarbe:
schwarz/gelb
Format:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: Aushangtafel, Aushängetafel, Hinweistafel, Infoboard, Informationstafel, Infotafel, Organisationstafel, Schautafel, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, durable magnetrahmen a4, aushangtafel, magnetrahmen a4, Rahmen, Infoträger, Präsentationshülle, Magnetischer Infoträger, Aushang-Schutzhülle, DIN A4
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 23,95*
€ 32,45*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 24,03*
€ 32,59*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 24,47*
€ 34,42*
1 Tag
6
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 26,55*
€ 36,05*
Lager 114
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 56,23*
€ 79,37*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 79,37*
€ 94,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 77,66*
€ 92,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 65,67*
€ 78,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 64,10*
€ 76,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 58,65*
€ 69,79
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 56,23*
€ 66,91
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 11,246* pro Stück)
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
486807
ab € 30,18*
Ähnlich
Durable
486803
ab € 29,54*
Ähnlich
Durable
486801
ab € 29,65*
Ähnlich
Durable
486823
ab € 28,92*
Ähnlich
Durable
486904
ab € 21,78*
Ähnlich
Durable
486905
ab € 22,16*
Ähnlich
Durable
486909
ab € 20,71*
Ähnlich
Durable
486903
ab € 20,43*
Ähnlich
Durable
486901
ab € 20,40*
Ähnlich
Durable
486923
ab € 20,46*
Ähnlich
Durable
498807
ab € 6,06*
Ähnlich
Durable
498801
ab € 4,61*
Ähnlich
Durable
498823
ab € 4,58*
Ähnlich
Durable
494701
ab € 15,42*
Ähnlich
Durable
494723
ab € 15,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.