Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Schutzbrille Millennia 2G, EN 166, schwarz/blau, klare Scheibe, 30g, beschlagfrei und kratzfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-31585
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1032179
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Blendschutzbrille
LED-Linsen
LED-Optiken
Regenbundhose
Honeywell Brille Millennia 2G,Kat.II,klare Scheibe,beschlagfrei/kratzfest,30g

Honeywell Einscheiben-Schutzbrille Millennia 2G, Kategorie II, gemäß EN 166, Schutzklasse 2C-1.2 gemäß EN 170, mit hervorragender Augenraumabdeckung, weiches flexibles Rahmenmaterial, großes Sichtfeld, flache Bügel, weiche Nasenpolster, schützt vor herumfliegenden Partikeln Staub und Stößen, dielektrisch, Farbe Fassung: schwarz mit blauen Streifen, Scheibe: klar, Material: mit beschlagfreier und kratzfester Polycarbonat-Scheibe, Gewicht: ca. 30 g
Weitere Informationen:
Gewicht:
<100 g
UV-Schutz:
ja
Norm:
EN 166
Material:
Kunststoff
Art:
Schutzbrille
Marke:
Honeywell
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
667
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,06*
€ 6,11*
1 Tag
940
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,07*
€ 6,14*
25 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,08*
€ 6,17*
5 Tage
890
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,33*
€ 6,41*
Lager 114
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 12,01*
€ 15,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEBRA
4100100
ab € 8,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.