Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Funktionsunterhose Alta, langes Bein, marine, Polyester, Größe L (52)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-25954
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     00572-350-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Herren-Thermo-Unterhose
Herren-Thermounterhose
Herren-Unterhose
Herrenunterhose
MASCOT Funktionsunterhose Alta, langes Bein, marine, Polyester, Größe L (52)

MASCOT Funktionsunterhose Alta, langes Bein, Bündchen am Beinende, mit Hosenschlitz,schweißtransportierend, waschbar bis 60°C, bügelbar, Farbe: marine, Material: Coolmax® Polyester, Grammatur: 190 g/qm, Größe: L (52)
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Unterwäsche
Größe Bekleidung:
L
Farbe Bekleidung:
Marine
Material Bekleidung:
Polyester
Gewicht:
< 500g
Marke:
Mascot
Weitere Suchbegriffe: Thermounterziehhose, Unterhose, Unterhosen, mascot unterhose, unterhose, unterhose l, Schutzausrüstungen, Thermo-Unterhosen, Schutzkleidung, Funktionsunterwäsche, Funktionshose, Hose, Unterwäsche
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 30,11*
€ 35,48*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 29,28*
€ 38,61*
9 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 29,59*
€ 38,81*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 29,45*
€ 38,85*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 30,07*
€ 44,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mascot
00573-350-01
ab € 34,41*
Sonstiges
Mascot
00572-350-01
ab € 30,20*
Sonstiges
Mascot
00572-350-01
ab € 30,30*
Sonstiges
Mascot
00572-350-01
ab € 30,12*
Sonstiges
Mascot
00572-350-01
ab € 30,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.