Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Funktionsunterhose Alta, langes Bein, marine, Polyester, Größe XXL (58)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-25960
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     00572-350-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Herren-Unterhose
Herrenunterhose
Thermounterziehhose
Unterhose
MASCOT Funktionsunterhose Alta, langes Bein, marine, Polyester, Größe XXL (58)

MASCOT Funktionsunterhose Alta, langes Bein, Bündchen am Beinende, mit Hosenschlitz,schweißtransportierend, waschbar bis 60°C, bügelbar, Farbe: marine, Material: Coolmax® Polyester, Grammatur: 190 g/qm, Größe: XXL (58)
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Unterwäsche
Größe Bekleidung:
2XL
Farbe Bekleidung:
Marine
Material Bekleidung:
Polyester
Gewicht:
< 500g
Marke:
Mascot
Weitere Suchbegriffe: Unterhosen, mascot unterhose, unterhose, unterhose xxl, Schutzausrüstungen, Thermo-Unterhosen, Schutzkleidung, Funktionsunterwäsche, Funktionshose, Hose, Unterwäsche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mascot
5708628002738
ab € 29,46*
Sonstiges
Mascot
00573-350-01
ab € 34,33*
Sonstiges
Mascot
00572-350-01
ab € 30,21*
Sonstiges
Mascot
00572-350-01
ab € 30,07*
Sonstiges
Mascot
00572-350-01
ab € 30,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.