Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63100572-350-01-XL MASCOT Alta, Funktionsunterhose, marine, Gr.XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
00572-350-01_P01_400px.jpg
00572-350-01_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63100572-350-01-XL
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     00572-350-01XL
EAN/GTIN:
     5708628002738
Suchbegriffe:
Herren-Thermo-Unterhose
Herren-Thermounterhose
Herren-Unterhose
Herrenunterhose
COOLMAX® ist eine leichte, weiche und elastische, einlagige Meterware. Feuchtigkeitstransportierend. Schnelltrocknend. Mit Eingriff.Technische Eigenschaften: Größe: XL Farbe: marine Geschlecht: Herren Material: 100% Polyester (COOLMAX®) Branche: Winter Arbeitskleidung Typ: Funktionsunterhose
Weitere Informationen:
Branche:
Winter Arbeitskleidung
Farbe:
marine
Geschlecht:
Herren
Größe:
XL
Material:
100% Polyester (COOLMAX®)
Typ:
Funktionsunterhose
Weitere Suchbegriffe: Thermounterziehhose, Unterhose, Unterhosen, mascot unterhose, unterhose, unterhose l, 00572-350-01XL, 00572-350-01-XL, 63100572-350-01-XL
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 30,13*
€ 35,41*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 29,32*
€ 38,63*
8 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 29,34*
€ 38,76*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 29,56*
€ 38,97*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 32,61*
€ 43,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 354,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mascot
00573-350-01
ab € 34,35*
Sonstiges
Mascot
00572-350-01
ab € 30,17*
Sonstiges
Mascot
00572-350-01
ab € 30,17*
Sonstiges
Mascot
00572-350-01
ab € 30,18*
Sonstiges
Mascot
00572-350-01
ab € 30,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.