Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Funktionsunterhose Alta, langes Bein, marine, Polyester, Größe S (46)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-25948
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     00572-350-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Herren-Unterhose
Herrenunterhose
Thermounterziehhose
Unterhose
MASCOT Funktionsunterhose Alta, langes Bein, marine, Polyester, Größe S (46)

MASCOT Funktionsunterhose Alta, langes Bein, Bündchen am Beinende, mit Hosenschlitz,schweißtransportierend, waschbar bis 60°C, bügelbar, Farbe: marine, Material: Coolmax® Polyester, Grammatur: 190 g/qm, Größe: S (46)
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Unterwäsche
Größe Bekleidung:
S
Farbe Bekleidung:
Marine
Material Bekleidung:
Polyester
Gewicht:
< 500g
Marke:
Mascot
Weitere Suchbegriffe: Unterhosen, mascot unterhose, unterhose, unterhose s, Schutzausrüstungen, Thermo-Unterhosen, Schutzkleidung, Funktionsunterwäsche, Funktionshose, Hose, Unterwäsche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mascot
5708628002738
ab € 29,28*
Sonstiges
Mascot
00573-350-01
ab € 34,41*
Sonstiges
Mascot
00572-350-01
ab € 30,20*
Sonstiges
Mascot
00572-350-01
ab € 30,12*
Sonstiges
Mascot
00572-350-01
ab € 30,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.