Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh RINGERS R 065, Kat.II, mit 3D-Protektoren, 270mm, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-230010
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     R 065
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schutzhandschuh RINGERS R 065, Kat.II, mit 3D-Protektoren, 270mm, Größe 10

Schnittschutzhandschuh RINGERS R 065, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 4X43DP, mit 3D-Protektoren auf Handrücken und Finger und Strick-Stulpe, hoher Schnittschutz und Durchstichfestigkeit, Griffsicherheit bei Trockenheit und Nässe, Touchscreen-Fähigkeit,Farbe: rot, grau, schwarz, gelb, Material: Polyester, mit Nitril-Beschichtung, Länge: ca. 270 mm, Größe: 10
Weitere Informationen:
Material außen:
Polyamid
Norm:
EN 388
Größe 1 - 12:
7
Kategorie:
Schnittschutzhandschuh
Marke:
uvex
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 15,27*
€ 19,16*
12 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 15,39*
€ 19,89*
25 Tage
nicht lagernd
72
pro Paar
Frei Haus
ab € 17,37*
€ 20,29*
7 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 17,55*
€ 21,01*
Lager 114
1
pro Paar
€ 8,00*
ab € 28,65*
€ 40,58*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 40,58*
€ 48,29
pro Paar
ab 2 Paar
€ 40,26*
€ 47,91
pro Paar
ab 5 Paar
€ 37,81*
€ 44,99
pro Paar
ab 10 Paar
€ 32,98*
€ 39,25
pro Paar
ab 20 Paar
€ 32,18*
€ 38,29
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 28,65*
€ 34,09
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansell
R 065
ab € 28,60*
Sonstiges
Ansell
R 065
ab € 28,61*
Sonstiges
Ansell
R 065
ab € 28,56*
Sonstiges
Ansell
R 065
ab € 28,52*
Sonstiges
Ansell
R 065
ab € 28,52*
Sonstiges
Ansell
R 065
ab € 28,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.