Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL Schnittschutz-Handschuh Camapur® Cut 620+, Kat.II, Polyurethan, 240mm, Größe 6


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-229806
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     062006841E
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
KCL Schnittschutz-Handschuh Camapur® Cut 620+,Kat.II,Polyurethan,240mm,Größe 6

KCL Schnittschutz-Handschuh Camapur® Cut 620+, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 4X42B, mit Strickbund, handrückenfrei, vereinigt gutes Tastempfinden, mechanische Belastbarkeit und hohen Tragekomfort, Griffsicherheit bei nassen oder rutschigen Gegenständen, sicherer Abschluss des Handgelenks, feuchtigkeitsabweisend, Farbe: grau, Material:Polyurethan, HPPE-Faser, Länge: ca. 240 mm, Größe: 6
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388
Größe 1 - 12:
6
Kategorie:
Schnittschutzhandschuh
Marke:
KCL
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
100
Frei Haus
ab € 4,74*
€ 5,39*
5 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,41*
€ 10,40*
12 Tage
40
10
Frei Haus
ab € 8,50*
€ 10,49*
8 Tage
10
10
€ 5,99*
ab € 9,98*
€ 12,23*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 21,75*
€ 29,89*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 29,89*
€ 35,57
pro Paar
ab 5 Paar
€ 27,18*
€ 32,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 25,10*
€ 29,87
pro Paar
ab 20 Paar
€ 24,06*
€ 28,63
pro Paar
ab 50 Paar
€ 23,01*
€ 27,38
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 21,75*
€ 25,88
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL
620-7
ab € 8,46*
Sonstiges
KCL
620-8
ab € 7,44*
Sonstiges
KCL
620-9
ab € 21,58*
Sonstiges
KCL
062011841E
ab € 21,67*
Sonstiges
KCL
062009841E
ab € 7,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.