Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterschutzjacke FA 3000 VIVA Multifunktion mit Wärmfutter navy Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kind 82420
Kind 82420
Artikel-Nr.:
     2627A-5082420010
Hersteller:
     Kind
Herst.-Nr.:
     8242048
EAN/GTIN:
     4032162005100
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alljahresjacke
Allroundjacke
Allwetterjacke
Ganzjahresjacke

gammatex® Wetterschutzjacke FA 3000 VIVA

EN 343-3/2 • EN 1149-5 (1149-3) • EN ISO 14116 Index 1 • EN 13034 • EN 14058

Die Serie gammatex® basiert auf einem atmungsaktiven, hydrophil beschichteten Polyester.
gammatex® Schutzkleidung entspricht sowohl in der Wasserdichte, als auch in der Atmungsaktivität den höchsten Klassen 3 der EN 343.
Auch der Einsatz der gammatex® Wetterschutzjacken unter winterlichen Bedingungen ist Durch die Erfüllung der EN 14058 gegeben.
  • Wasserdicht • winddicht • atmungsaktiv • leitfähig • flammhemmend • chemikaliendicht • Kälteschutz
  • Länge ca. 90cm
  • verstellbare Kapuze mit Schirm im Kragen
  • 2-Wege-Reißverschluss bis Kragenende mit Klettabdeckung
  • Brusttasche mit Patte und Klettverschluss rechte Hand, vertikale Brusttasche linke Hand
  • Klettfeld für Adaption Namensschild (Flauschseite 5 x 10 cm) linke Hand
  • 2 Seitentaschen mit Patten und Klettverschluss
  • Strickbund in Ärmelenden
  • Ärmelenden Klettriegel zur Weitenverstellung
  • auswechselbares Stepp-Wärmfutter mit Innentasche
Weitere Informationen:
Farbe:
navy
Größe:
S
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,78*
€ 183,32*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 148,79*
€ 184,16*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 150,10*
€ 197,09*
Frei Haus
ab € 236,60*
€ 330,65*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 287,10*
€ 344,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,09*
€ 234,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,00*
€ 222,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 184,25*
€ 219,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,46*
€ 205,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,78*
€ 188,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,10*
€ 178,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kind
8242068
ab € 157,16*
Ähnlich
Kind
8242056
ab € 140,68*
Ähnlich
Kind
8242052
ab € 140,98*
Ähnlich
Kind
8242060
ab € 155,91*
Ähnlich
Kind
8242064
ab € 155,73*
Ähnlich
Kind
8242072
ab € 170,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.