Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carex® Schutzhandschuh 1004, Kategorie I, weiß, Baumwolltrikot, 250mm, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-201010
Hersteller:
     Trebes & Henning
Herst.-Nr.:
     10500038_10 / 1004/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Carex® Schutzhandschuh 1004, Kategorie I, weiß, Baumwolltrikot, 250mm, Größe 10

Carex® Schutzhandschuh 1004, Kategorie I, gemäß EN 420, silikonfrei, lebensmittelgeeignet, anatomischer Daumen, doppelt genäht, mit Schichtel gesäumt, fein gewirkt, Farbe: weiß, Material: Baumwolltrikot, schwere Qualität, Länge: ca. 250 mm, Größe: 10
Weitere Informationen:
Größe 1 - 12:
10
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,81*
  
Preis gilt ab 15.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,24*
€ 3,86
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,52*
€ 3,00
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,47*
€ 2,94
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,34*
€ 2,78
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,24*
€ 2,67
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,81*
€ 2,15
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Trebes & Henning
10500038_11 / 1004/11
ab € 1,80*
Sonstiges
Trebes & Henning
10500038_12 / 1004/12
ab € 1,80*
Sonstiges
Trebes & Henning
10500038_6 / 1004/6
ab € 1,81*
Sonstiges
Trebes & Henning
10500038_7 / 1004/7
ab € 1,80*
Sonstiges
Trebes & Henning
10500038_8 / 1004/8
ab € 1,80*
Sonstiges
Trebes & Henning
10500038_9 / 1004/9
ab € 1,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.