Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke Kunststoff B3000xT75xH12 mm 2 Kammern H8xB11 mm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbrücke Kunststoff B3000xT75xH12 mm 2 Kammern H8xB11 mm grau
Kabelbrücke Kunststoff B3000xT75xH12 mm 2 Kammern H8xB11 mm grau
Artikel-Nr.:
     214B-7830415155
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     40700
EAN/GTIN:
     4250619600146
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kunststoffkabelbrücke • Material: Weich-PVC • Bei der Verlegung der Kabel muss der Stecker nicht demontiert werden • Zwei Kammern für Kabel, die von unten eingelegt werden • Geeignet für Verkaufsflächen, Büroräume, Lager- und Werkstattbereiche, Messen usw. Lieferung: Sets mit 1,5 oder 3 m Kabelschutzprofil und einer Rolle Doppelklebeband.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
1,8 kg
Farbe:
grau
Made in Germany:
Ja
Maße B x T x H:
3000 x 75 x 12 mm
Kammermaße:
8 x 11 mm
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 33,11*
€ 42,76*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 33,35*
€ 42,80*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 34,85*
€ 44,83*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 35,31*
€ 47,42*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 35,83*
€ 51,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41600
ab € 48,03*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41700
ab € 44,82*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41000
ab € 44,83*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41901
ab € 60,26*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40620
ab € 20,58*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40600
ab € 34,42*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40420
ab € 20,57*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40400
ab € 33,21*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40720
ab € 20,58*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40020
ab € 20,29*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40000
ab € 32,21*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40902
ab € 29,09*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40901
ab € 43,19*
Ähnlich
Hildebrandt
40920
ab € 36,974*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.