| |
|
| Artikel-Nr.: 114-180404 Herst.-Nr.: 93-401 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Ansell Schutzhandschuh Nitrilite® 93-401,Kat.III,EN 374,Größe 8-8,5,1000/VE
Ansell Einweg-Schutzhandschuh Nitrilite® 93-401, Kategorie III, gemäß EN 374, hohe Chemikalien- und Durchstichfestigkeit, optimaler Produktschutz, strukturiert an den Fingerspitzen, Rollrand, Farbe: weiß, Material: Nitrilpolymer, Länge: ca. 305 mm, Größe8-8,5, 1 Verpackungseinheit = 1000 Stück Weitere Informationen: | | Norm: | EN 374 | Größe 1 - 12: | 8 | Kategorie: | Einmalhandschutz | Marke: | Ansell |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuh einmal weiß, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach ansell edmont, Schutzausrüstungen, Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuhe, Handschutz |
| | |
| |