Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell AlphaTec® Schutzhandschuh 79-700, Kategorie III, blau, Nitril, Größe 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-1785
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     79-700
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Ansell AlphaTec® Schutzhandschuh 79-700, Kategorie III, blau, Nitril, Größe 7

Ansell AlphaTec® Chemikalien-Schutzhandschuh 79-700, Kategorie III, gemäß EN 388 Level 1001A, EN 374, EN 421, AQL 0.65, herausragender Tragekomfort, sehr gute Flexibilität, mit Rautenmuster für besseren Ölgriff, absorbiert mehr Feuchtigkeit und hält somit die Hände des Anwenders länger trocken, antistatisch, silikonfrei, Farbe: blau, Material aussen: Nitrilkautschuk, Material innen: Futter aus Baumwollvelour mit integrierter AquadriTM-Technik, Materialstärke: 0,25 mm, Länge: ca. 310 mm, Größe: 7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,39*
€ 4,03
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,90*
€ 3,45
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,78*
€ 3,31
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,62*
€ 3,12
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,51*
€ 2,99
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,04*
€ 2,43
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansell
79700070
ab € 1,05*
Sonstiges
Ansell
79-700
ab € 1,68*
Sonstiges
Ansell
79-700
ab € 1,61*
Sonstiges
Ansell
79-700
ab € 1,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.