Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Handschuh HyFlex®Ultra-Lite 11-618, Kat.II, blau/schwarz, 233mm, Größe 6


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-167390
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11-618
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Ansell Handschuh HyFlex®Ultra-Lite 11-618, Kat.II, blau/schwarz, 233mm, Größe 6

Ansell Schutzhandschuh HyFlex® Ultra-Lite 11-618, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 3121X, mit elastischem Strickbund, extrem leicht, optimales, präzises Tastgefühl, besonders für trockene oder leicht ölige Arbeiten, Farbe: blau/schwarz, Material außen: Nylon mit Polyurethan-Beschichtung, Länge: ca. 233 mm, Größe: 6
Weitere Informationen:
Material außen:
Nylon
Norm:
EN 388
Größe 1 - 12:
6
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Marke:
Ansell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 12,38*
€ 14,73
pro Paar
ab 2 Paar
€ 12,02*
€ 14,30
pro Paar
ab 5 Paar
€ 11,34*
€ 13,49
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,11*
€ 12,03
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,78*
€ 11,64
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,81*
€ 9,29
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansell
11-618
ab € 7,81*
Sonstiges
Ansell
11-618
ab € 7,80*
Sonstiges
Ansell
11-618
ab € 7,81*
Sonstiges
Ansell
11-618
ab € 7,81*
Sonstiges
Ansell
11-618
ab € 7,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.