Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WELDAS® Schweißerhaube Fire Fox™ 23-6680, Kat.II, blau, Kopfumfang bis 64cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-160486
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     23-6680
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
TÜV
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Nackenleder
Nackenschutz
Schweißer-Kopfhaube
Schweißerhaube
WELDAS® Schweißerhaube Fire Fox™ 23-6680, Kat.II, blau, Kopfumfang bis 64cm

WELDAS® Schweißerschutzhaube Fire Fox™ 23-6680, Kategorie II, gemäß EN ISO 11611 Klasse 1/A1+A2, zur Befestigung am Helm mit Klettverschluss, zum Schutz beim Schweißen, Farbe: blau, Material: flammenresistente Baumwolle, Netz-Fütterung, Innenfutter für kühlenden Tragekomfort, Grammatur: ca. 305 g/qm, Nackenumfang: von 42 - 53 cm, Kopfumfang: bis 64 cm
Weitere Suchbegriffe: Helm-Unterziehmütze, Helmhaube, Helmmütze, Kälteschutzhaube, Unterhelmmütze, Unterziehhaube, Unterziehmütze, Winterhaube, weldas schweißerhaube, nackenleder, Zubehör Schweißerschutz, Hauben, Schutzausrüstung, Welding, Schweißermasken, Schweißerschutzmasken
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
255
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,24*
€ 9,03*
1 Tag
345
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,34*
€ 9,12*
1 Tag
238
5
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 7,40*
€ 9,21*
1 Tag
345
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,35*
€ 9,29*
Lager 114
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 26,13*
€ 32,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weldas
23-6680 XL
ab € 9,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.