Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh Baumwoll-Trikot, Kategorie I, weiß, Baumwolle, 240mm, Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-151109
Hersteller:
     Jah
Herst.-Nr.:
     580
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
TÜV
Herstellergarantie
Umweltzertifikat
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schutzhandschuh Baumwoll-Trikot, Kategorie I, weiß, Baumwolle, 240mm, Größe 9

Schutzhandschuh Baumwoll-Trikot, Kategorie I, gemäß EN 420, mit Innenhand- und Fingerverstärkung, Schichteln an den Fingern, eingesetzter Daumen, lebensmittelgeeignet, verstärkt und hautsympathisch, Farbe: weiß, Material: 100 % Baumwolle, gebleicht und gesäumt, Öko-Tex-Standard 100, Länge: ca. 240 mm, Größe: 9
Weitere Informationen:
Norm:
EN 420
Größe 1 - 12:
9
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 15.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,10*
€ 3,69
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,31*
€ 2,75
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,26*
€ 2,69
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,13*
€ 2,53
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,05*
€ 2,44
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,65*
€ 1,96
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Jah
580
ab € 1,65*
Sonstiges
Jah
580
ab € 1,64*
Sonstiges
Jah
580
ab € 1,64*
Sonstiges
Jah
580
ab € 1,64*
Sonstiges
Jah
580
ab € 1,64*
Sonstiges
Jah
580
ab € 1,64*
Sonstiges
Jah
580
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.