Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell AlphaTec® Handschuh 02-100, Kat.III, weiß, 5-lagiges Laminat, Größe 6


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-125758
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     02-100 (100% INSPECTED)
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Ansell AlphaTec® Handschuh 02-100, Kat.III, weiß, 5-lagiges Laminat, Größe 6

Ansell AlphaTec® Chemikalien-Schutzhandschuh 02-100, Kategorie III, gemäß EN 374 Level ABC, EN 374-1 Level ABCEFGHIMS, mit Schutzstulpe, Schutz vor einem äußerst breitenSpektrum von Chemikalien und Flüssigkeiten, anatomische Passform, Farbe: weiß, Material: 5-lagiges Laminat, Materialstärke: ca. 0,062 mm, Länge: ca. 380 mm, Größe: 6
Weitere Informationen:
Norm:
EN 374
Größe 1 - 12:
6
Kategorie:
Chemikalienschutzhandschuh
Marke:
Ansell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 17,53*
€ 20,86
pro Paar
ab 2 Paar
€ 17,27*
€ 20,55
pro Paar
ab 5 Paar
€ 16,21*
€ 19,29
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,66*
€ 17,45
pro Paar
ab 20 Paar
€ 14,43*
€ 17,17
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,64*
€ 13,85
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansell
02-100 (100% INSPECTED)
ab € 11,62*
Sonstiges
Ansell
02-100 (100% INSPECTED)
ab € 11,63*
Sonstiges
Ansell
02-100 (100% INSPECTED)
ab € 11,62*
Sonstiges
Ansell
02-100 (100% INSPECTED)
ab € 11,59*
Sonstiges
Ansell
02-100 (100% INSPECTED)
ab € 11,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.