Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Schutzhandschuh Hynit® 32-125, Kat.II, blau, Nitril, 230mm, Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-115209
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     32-125
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Ansell Schutzhandschuh Hynit® 32-125, Kat.II, blau, Nitril, 230mm, Größe 9

Ansell Schutzhandschuh Hynit® 32-125, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 3111A, erfüllt die FDA-Vorschriften für den Kontakt mit Lebensmitteln, flüssigkeitsabweisende vollständige Imprägnierung weist Öl, Fett und Schmutz ab, hervorragende Abriebfestigkeit bei ausgezeichneter Flexibilität, perforierter Handrücken, feuchtigkeitsabweisend, Farbe: blau, Material: Interlock Polyester/Baumwollmischung, mit Nitril-Beschichtung, Länge: ca. 230 mm, Größe: 9
Weitere Informationen:
Material innen:
Baumwolle
Material außen:
Nitril
Norm:
EN 388
Größe 1 - 12:
9
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Marke:
Ansell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,82*
€ 9,31
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,96*
€ 8,28
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,28*
€ 7,47
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,17*
€ 7,34
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,84*
€ 6,95
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,71*
€ 5,60
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansell
32125070
ab € 1,35*
Sonstiges
Ansell
32-125
ab € 4,69*
Sonstiges
Ansell
32-125
ab € 4,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.