Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Strickhandschuh CUT 3+ PU, Kategorie II, EN 388, weiß/schwarz, Größe 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-103627
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_103627
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
ESD-Strickhandschuh CUT 3+ PU, Kategorie II, EN 388, weiß/schwarz, Größe 11

ESD-Strickhandschuh CUT 3+ PU, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 4343, ableitfähig gemäß prEN 16350 Typ A, für Montagearbeiten, bei Umgang mit scharfkantigen Materialien,formgerecht, atmungsaktiv, hohe Griffigkeit, Farbe: weiß/schwarz, Material: HPPE Gestrick mit Kupferfaden und Spandex, mit Polyurethan-Beschichtung auf der Handinnenseite, Länge: ca. 250 mm, Größe: 11
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388
Größe 1 - 12:
11
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 14,26*
€ 16,97
pro Paar
ab 2 Paar
€ 13,88*
€ 16,52
pro Paar
ab 5 Paar
€ 13,07*
€ 15,55
pro Paar
ab 10 Paar
€ 12,43*
€ 14,79
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,96*
€ 14,23
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,60*
€ 11,42
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_103626
ab € 9,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.