Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller MCB Leitungsschutzschalter Typ B, 1-polig 16A 240V, Abschaltvermögen 10 kA xEffect


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9226970
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278535 FAZ-B16/1
EAN/GTIN:
     4015082785352
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Polzahl = 1P
Strom = 16A
Auslösecharakteristik = Typ B
AC-Nennspannung = 240V
DC-Nennspannung = 48V
Ausschaltvermögen = 10 kA
Reihe = xEffect
Serie = Eaton Moeller
Überlastschaltertyp = MCB
Länge = 17.8mm
Montageart = DIN-Schienen-Montage
Tiefe = 80mm
Auslösemechanismus = Thermomagnetisch
Weitere Informationen:
Polzahl:
1P
Strom:
16A
Auslösecharakteristik:
Typ B
AC-Nennspannung:
240V
DC-Nennspannung:
48V
Ausschaltvermögen:
10 kA
Reihe:
xEffect
Serie:
Eaton Moeller
Überlastschaltertyp:
MCB
Länge:
17.8mm
Montageart:
DIN-Schienen-Montage
Tiefe:
80mm
Auslösemechanismus:
Thermomagnetisch
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Minikippschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, Überstromschutzschalter, leitungsschutzschalter typ b 1polig, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, 9226970, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Eaton, 278535FAZB161, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCBs
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
615
€ 6,40*
ab € 3,19*
€ 4,47*
4 Tage
286
€ 6,50*
ab € 3,87*
€ 5,39*
€ 5,46*
ab € 5,74*
€ 7,86*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 6,20*
€ 8,49*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 14,66*
€ 20,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5SY41166
ab € 2,00*
Zubehör
Eaton
286054
ab € 13,94*
Zubehör
Eaton
262414 FAZ-XAM002
ab € 21,50*
Zubehör
Eaton
286055 FAZ-XHINW1
ab € 15,06*
Zubehör
Eaton
274418 Z-IS/SPE-1TE
ab € 6,17*
Zubehör
Eaton
278518 FAZ-XAA-C-12-110VAC
ab € 30,84*
Zubehör
Eaton
78623724 EVG-16/1PHAS/6MODUL+ZV-BS-G+FAZ-XK25
ab € 8,94*
Zubehör
LOVATO Electric
P1MB1PB16
ab € 3,23*
Zubehör
Eaton
212049
ab € 45,52*
Zubehör
Eaton
212051
ab € 45,37*
Zubehör
Eaton
262514
ab € 401,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.