Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Discovery MCU Development Board ARM Cortex M4F STM32F407VGT6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Discovery MCU Development Board ARM Cortex M4F STM32F407VGT6
STMicroelectronics Discovery MCU Development Board ARM Cortex M4F STM32F407VGT6
STMicroelectronics Discovery MCU Development Board ARM Cortex M4F STM32F407VGT6
Artikel-Nr.:
     108EL-9107951
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F407G-DISC1
EAN/GTIN:
     5060641220415
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Klassifizierung = Development Kit
Kit-Name = Discovery
Technologie = MCU
Gerätekern = ARM Cortex M4F
Name der Prozessorfamilie = STM
Teilenummer des Prozessors = STM32F407VGT6
Prozessortyp = MCU

Kennenlernkit für STM32F407VG Mikrocontroller. Das STM 32F4F407G-DISC1 Kit ist für die Evaluierung der Funktionen der Serie STM32F407 und STM32F417 von 32- Bit-Mikrocontrollern vorgesehen. Die STM32F407 und STM32F417 Mikrocontroller basieren auf dem ARM Cortex-M4F-Kern mit Gleitkomma-Recheneinheit. Diese Kennenlernplatine basiert auf der STM32F407VGT6 Einheit. STM32F407VGT6 Cortex-M4F-Kern-Mikrocontroller 168 MHz mit 1 MB Flash-Speicher, 192 KB RAM Integriertes LIS302DL oder LIS3DSH MEMS 3-Achsen-Gyroskop Integriertes MP45DT02 MEMS Audio-Digitalmikrofon mit Rundstrahlantenne Integrierter CS43L22 Stereo-Audio-DAC 3,5-mm-Klinkenbuchse für Stereokopfhörer USB-OTG mit Micro-AB-Steckverbinder ST-LINK/V2-A USB-Mini-B-Steckverbinder SWD-Stiftsockel Integrierter ST-LINK/V2 mit Modusauswahlschalter 2x Status-LEDs: PC zu ST-LINK aktiv, +3,3 V Betrieb 2x USB-OTG-LEDs: VBus vorhanden, VBus Überstrom 4x Benutzer-LEDs Reset- und Benutzerdrucktasten Erweiterungsstiftleiste für alle GPIO Stromversorgung: USB VBUS oder externe +5 V dc Netzteilausgang für externe Anwendungen: +3 V und +5 V Abmessungen: 97 x 66 mm
Weitere Informationen:
Klassifizierung:
Development Kit
Kit-Name:
Discovery
Technologie:
MCU
Gerätekern:
ARM Cortex M4F
Name der Prozessorfamilie:
STM
Teilenummer des Prozessors:
STM32F407VGT6
Prozessortyp:
MCU
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Mikrocontroller, stm entwicklungsboard, mikrocontroller, 9107951, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, STMicroelectronics, STM32F407GDISC1, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,72*
€ 26,07*
1 Tag
4231
€ 14,99*
ab € 20,12*
€ 28,55*
€ 4,00*
ab € 20,71*
€ 29,74*
€ 5,90*
ab € 26,25*
€ 35,79*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 27,80*
€ 38,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCS
ECWS61M-1
ab € 7,61*
Zubehör
ST Microelectronics
STM32F407VGT7
ab € 12,95*
Zubehör
ST Microelectronics
STM32F407VGT6TR
ab € 9,25*
Zubehör
ST Microelectronics
STM32F407VGT6
ab € 7,47*
Zubehör
ST Microelectronics
STM32L486QGI6
ab € 8,45*
Zubehör
Tenma
72-10480
ab € 71,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.